Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100984-171-L Hi-Vis Winterbundhose 2034 PP Warnschutz (Hi-Vis)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100984-171-L Hi-Vis Winterbundhose 2034 PP Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 100984-171-L Hi-Vis Winterbundhose 2034 PP Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 100984-171-L Hi-Vis Winterbundhose 2034 PP Warnschutz (Hi-Vis)
Fristads Kansas 100984-171-L Hi-Vis Winterbundhose 2034 PP Warnschutz (Hi-Vis)
Artikel-Nr.:
     1955-2001127625
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100984-171-L
EAN/GTIN:
     7322302299504
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Fristads Kansas 100984-171-L Hi-Vis Winterbundhose 2034 PP Warnschutz (Hi-Vis)

Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend / Vollständig gefüttert (Steppfutter) / Verstellbare Bundweite / D-Ring / 2 Vordertaschen mit verdecktem Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss / Zollstocktasche mit Stifttasche sowie mit 2 Knöpfen und Schlaufen für ein Arbeitsmesser / Beintasche mit Handytasche, D-Ring und ID-Kartenhalter / Ergonomisch geformte Knie / CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Oberschenkel / CORDURA®-verstärkte verstellbare Beinabschlüsse mit Reißverschluss / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 342.

Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100984-171-L
Werksnummer:
100984-171-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Warnschutz-Gelb/Marine
Groesse:
L
Produktart:
Bundhose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
275
€ 5,99*
ab € 96,41*
€ 121,09*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,97*
€ 121,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,25*
€ 150,51*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 110,73*
€ 153,29*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100984-171-XS
ab € 96,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.