| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001122035 Herst.-Nr.: 100561-940-L EAN/GTIN: 7322302456228 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100561-940-L Regenjacke 432 RS Kälte, Wind und Regen
PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch' / Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug / Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Verstellbare Armabschlüsse / Ventilationsöffnungen in vorderer und hinterer Passe / Kordelzug an Unterkante / Ausweistasche / 2 Vordertaschen / Innentasche mit Knopf / Handytasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/2.
Farbe: Schwarz
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100561-940-L | Werksnummer: | 100561-940-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | L | Produktart: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,52* | € 74,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 55,77* | € 74,35* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,94* | € 90,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 65,14* | € 91,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 78,56* | € 99,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|