Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100557-940-L Regenbundhose 216 RS Kälte, Wind und Regen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100557-940-L Regenbundhose 216 RS Kälte, Wind und Regen
Fristads Kansas 100557-940-L Regenbundhose 216 RS Kälte, Wind und Regen
Fristads Kansas 100557-940-L Regenbundhose 216 RS Kälte, Wind und Regen
Artikel-Nr.:
     1955-2001122011
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100557-940-L
EAN/GTIN:
     7322302455894
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose
Fristads Kansas 100557-940-L Regenbundhose 216 RS Kälte, Wind und Regen

PU-beschichtetes Polyester-Jersey, 'Stretch' / Abnehmbare und verstellbare Träger / Gummizug im Bund / Gürtelschlaufen / Zollstocktasche / Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/2.

Farbe:
Schwarz

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100557-940-L
Werksnummer:
100557-940-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Groesse:
L
Produktart:
Bundhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,35*
€ 49,56*
Lager 1955
528
€ 5,99*
ab € 36,38*
€ 49,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,59*
€ 60,33*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,86*
€ 61,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,49*
€ 66,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fristads Kansas
100561-940-L
ab € 55,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.