Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 72322 Gr.37 PURE Easy ESD S1 Sicherheitssandale


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN 72322 Gr.37 PURE Easy ESD S1 Sicherheitssandale
ELTEN 72322 Gr.37 PURE Easy ESD S1 Sicherheitssandale
ELTEN 72322 Gr.37 PURE Easy ESD S1 Sicherheitssandale
Artikel-Nr.:
     1955-2001118174
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72322
EAN/GTIN:
     4030839244456
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN GmbH Sicherheitssandale

Obermaterial: Mikrofaser
Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
Lasche: Gepolsterte Lasche
Einlegesohlen: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
Brandsohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Sohle: MONO-PU Sohle L10
Spitzenschutz:
A09 Norm: Nach EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72322
Werksnummer:
72322-37
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
37
Norm:
S1
Material:
Mikrofaser
Produktart:
Sandale
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, esd schuhe sandalen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 54,69*
€ 59,29*
27 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 54,72*
€ 69,23*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 54,79*
€ 69,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,99*
€ 69,70*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,43*
€ 77,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 77,67*
€ 92,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,44*
€ 87,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,40*
€ 83,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,64*
€ 76,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,43*
€ 70,72
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 59,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.