Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 72721 Gr.43 DUSTIN BOA® Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN 72721 Gr.43 DUSTIN BOA® Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 72721 Gr.43 DUSTIN BOA® Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 72721 Gr.43 DUSTIN BOA® Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2001117555
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72721
EAN/GTIN:
     4030839270677
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN GmbH Sicherheitssandale

Obermaterial: Mikroafer / Textilmaterial
Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
Lasche: Gepolsterte Lasche
Einlegesohlen: Ganzflächige Einlegesohle DIMENSION PRO ESD
Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz
Sohle: PU/PU Sohle SAFEGUARD
Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz
A09 Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Zehenschutzkappe: Aluminiumkappe
Zusatzinfo: Lederfreie Ausstattung
BOA Verschlusssystem
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
72721
Werksnummer:
72721-43
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Norm:
S3
Material:
Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiert
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe elten gr.43, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
Frei Haus
ab € 78,18*
€ 95,54*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,81*
€ 95,56*
28 Tage
30
Frei Haus
ab € 77,74*
€ 95,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,34*
€ 96,19*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,74*
€ 103,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,59*
€ 123,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,57*
€ 120,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,64*
€ 115,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,21*
€ 112,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,74*
€ 99,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,31*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,56*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.