Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Elten DUSTIN BOA® Low ESD S3 72721 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitshalbschuh Elten DUSTIN BOA® Low ESD S3 72721 Größe 43
Sicherheitshalbschuh Elten DUSTIN BOA® Low ESD S3 72721 Größe 43
Sicherheitshalbschuh Elten DUSTIN BOA® Low ESD S3 72721 Größe 43
Artikel-Nr.:
     6C8MS-844089
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72721-43
EAN/GTIN:
     4030839270677
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, DUSTIN BOA® Low ESD S3, 72721-43

•• Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
• Atmungsaktives Textilfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey

• Metallfreier Durchtrittschutz
• TPU/PU Sohle DIMENSION PRO

• Stahlkappe
• EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
• Boa® Fit System

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten esd-sicherheitsschuh gr. 43, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, ELTEN DIMENSION PRO
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 77,91*
€ 95,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,62*
€ 95,24*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 77,60*
€ 95,24*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,78*
€ 95,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,93*
€ 103,13*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,24*
€ 113,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,50*
€ 111,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,91*
€ 105,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,15*
€ 103,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,60*
€ 92,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,62*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,32*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.