Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 204054 Gr.45 ESD PRO Sole Ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 204054 Gr.45 ESD PRO Sole Ganzflächige Einlegesohle
ELTEN 204054 Gr.45 ESD PRO Sole Ganzflächige Einlegesohle
ELTEN 204054 Gr.45 ESD PRO Sole Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     1955-2001115771
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204054
EAN/GTIN:
     4030839250020
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
ELTEN GmbH ganzflächige Einlegesohle


Einlegesohlen: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Spitzenschutz: Ganzflächige Einlegesohle, antibakteriell, geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
204054
Werksnummer:
204054-45
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
45
Material:
|
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,42*
9 Tage
30
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,59*
€ 5,42*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,84*
€ 5,84*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 5,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,84*
€ 6,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Ähnlich
ELTEN
204054
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.