| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001110166 Herst.-Nr.: 031210 EAN/GTIN: 3154020031210 |
| |
|
| | |
| GYS Schweißgerät GYSMI E200 FV mit Hartschalenkoffer und Zubehör 031210 Mikroprozessor gesteuerter Schweißinverter mit Tastutar und digitalen Bedienfeld. Allround Gerät, es benötigt trotz intensiver Nutzung nur einen einphasigen Netzanschluss 16A - 230 V und passt sich automatisch jeder Netzspannung an. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 031210 | Werksnummer: | 031210 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | Schweissgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 349,86* | € 408,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,18* | € 408,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 389,17* | € 460,27* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,48* | € 726,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|