Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS I E200 Schweißinverter 5 - 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS
GYS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172614
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     V023771
EAN/GTIN:
     3154020031210
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
GYS I E200 Schweißinverter 5 - 200A

Mikroprozessor gesteuerter Schweißinverter mit Tastatur und digitalen Bedienfeld. Allround Gerät, es benötigt trotz intensiver Nutzung nur einen Einphasigen Netzanschluss 16A - 230 V und passt sich automatisch jeder Netzspannung an. E-HAND: Schweißt alle gängigen Stahl-, Edelstahl-, Guss-, Rutil-, und basische Stabelektroden (Ø1.6 à 5 mm) und verfügt über die folgenden Funktionen: Anti-Sticking, Einstellbarer Hot Start vereinfacht den Schweißstart aller Metalle (niedriger Hot start = dünne Metallbleche / hoher Hot start = schwer zu schweißende Materialien (z.B. Metalle mit verschmutzten oder oxidierten Stellen), Arc force: Reguliert den Lichtbogen, indem der eingestellte Stromwert, kontinuierlich automatisch erhöht wird, wenn der Lichtbogen kürzer wird. Die
Lichtbogenlänge wird nahezu konstant gehalten. WIG LIFT: WIG Brenner mit Drehventil (optional). Dieses Gerät erlaubt aestetische Drähte zu machen mit: WIG Lift leichtes Zündverfahren durch elektronisch gesteuertes WIG Lift - Verfahren: Wolframanschlüsse und radioelektrische Störungen werden vermindert. Arc down slope: Diese innovative Funktion erlaubt eine kraterlose Naht abzuschließen dank dem Abschalten des Lichtbogens. Die Dauer ist einstellbar und das Abschalten erfolgt durch simple Bewegung des Brenners. FÜR ALLE SITUATIONEN GEEIGNET. Dieses Gerät ist für alle Situationen geeignet (z.B. Baustelle, mit Verlängerungskabel oder Stromaggregat), da es zwei Innovationen des Strommanagements beinhaltet: PFC (Power Factor Correction) Es reguliert und nutzt die Stromversorgung effektiver, so dass das Gerät mit einem einfachen Netzanschluss 16A - 230V funktionieren kann, obwohl es intensiv benutzt wird, gegenüber einer Absicherung von 32A-230V, die ein Gerät ohne PFC benötigt. FV (Flexible Voltage)
Es passt sich automatisch der Netzspannung und kann zwischen 85 V und 265 V jede Netzspannung nutzen.

Kategorie: Schweißinverter
Schweiß-Strom (min.): 5 A
Schweiß-Strom (max.): 200 A
Schweiß-Strom (Bereich): 5 - 200 A
Elektroden-Ø: 1,6 - 5 mm
Absicherung: 16 A
Betriebsspannung: 110 + 230 V
Breite: 270 mm
Höhe: 210 mm
Gewicht: 5.5 kg
Produkt-Art: Schweißinverter
Länge (Tiefe): 140 mm
Hersteller-Nr.: 031210
EAN: 3154020031210
110 V = 20 A / 230 V = 16 A

Lieferumfang: Koffer · Zubehör · Massekabel (1,6m/Ø 16mm²) · Elektrodenhalter (2m/Ø 16mm²).

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 349,86*
€ 408,08*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,18*
€ 408,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 389,17*
€ 460,27*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 635,48*
€ 726,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,29*
€ 864,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,77*
€ 835,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,37*
€ 781,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,76*
€ 769,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,48*
€ 756,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.