Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS I E200 Schweißinverter 5 - 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V023771
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     031210
EAN/GTIN:
     3154020031210
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Mikroprozessor gesteuerter Schweißinverter mit Tastatur und digitalen Bedienfeld. Allround Gerät, es benötigt trotz intensiver Nutzung nur einen Einphasigen Netzanschluss 16A - 230 V und passt sich automatisch jeder Netzspannung an. E-HAND: Schweißt alle gängigen Stahl-, Edelstahl-, Guss-, Rutil-, und basische Stabelektroden (Ø1.6 à 5 mm) und verfügt über die folgenden Funktionen: Anti-Sticking, Einstellbarer Hot Start vereinfacht den Schweißstart aller Metalle (niedriger Hot start = dünne Metallbleche / hoher Hot start = schwer zu schweißende Materialien (z.B. Metalle mit verschmutzten oder oxidierten Stellen), Arc force: Reguliert den Lichtbogen, indem der eingestellte Stromwert, kontinuierlich automatisch erhöht wird, wenn der Lichtbogen kürzer wird. Die
Lichtbogenlänge wird nahezu konstant gehalten. WIG LIFT: WIG Brenner mit Drehventil (optional). Dieses Gerät erlaubt aestetische Drähte zu machen mit: WIG Lift leichtes Zündverfahren durch elektronisch gesteuertes WIG Lift - Verfahren: Wolframanschlüsse und radioelektrische Störungen werden vermindert. Arc down slope: Diese innovative Funktion erlaubt eine kraterlose Naht abzuschließen dank dem Abschalten des Lichtbogens. Die Dauer ist einstellbar und das Abschalten erfolgt durch simple Bewegung des Brenners. FÜR ALLE SITUATIONEN GEEIGNET. Dieses Gerät ist für alle Situationen geeignet (z.B. Baustelle, mit Verlängerungskabel oder Stromaggregat), da es zwei Innovationen des Strommanagements beinhaltet: PFC (Power Factor Correction) Es reguliert und nutzt die Stromversorgung effektiver, so dass das Gerät mit einem einfachen Netzanschluss 16A - 230V funktionieren kann, obwohl es intensiv benutzt wird, gegenüber einer Absicherung von 32A-230V, die ein Gerät ohne PFC benötigt. FV (Flexible Voltage)
Es passt sich automatisch der Netzspannung und kann zwischen 85 V und 265 V jede Netzspannung nutzen.
Lieferumfang:
Koffer · Zubehör · Massekabel (1,6m/Ø 16mm²) · Elektrodenhalter (2m/Ø 16mm²).
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Länge:
140 mm
Breite:
270 mm
Gewicht:
5.5 kg
Elektroden-Ø:
1,6 - 5 mm
Absicherung:
16 A
Schweiß-Strom (min.):
5 A
Schweiß-Strom (max.):
200 A
Betriebsspannung:
110 + 230 V
Produkt-Art:
Schweißinverter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 356,62*
€ 411,60*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,09*
€ 411,61*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 410,39*
€ 474,72*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 725,91*
€ 805,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,60*
€ 489,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,75*
€ 480,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 403,56*
€ 480,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,98*
€ 430,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,62*
€ 424,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.