Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2299400 Deeptril Gr. 8 Polyamid, Nitril, schwarz Länge ca. 25 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Honeywell 2299400 Deeptril Gr. 8 Polyamid, Nitril, schwarz Länge ca. 25 cm
Honeywell 2299400 Deeptril Gr. 8 Polyamid, Nitril, schwarz Länge ca. 25 cm
Honeywell 2299400 Deeptril Gr. 8 Polyamid, Nitril, schwarz Länge ca. 25 cm
Artikel-Nr.:
     1955-2001098895
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2299400-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Honeywell 2299400 Deeptril Gr. 8

Polyamid, Nitril, schwarz
Länge ca. 25 cm
(2299400-8)
Schutzhandschuh Die ergonomisch nahtlose Strickausführung entspricht besser der natürlichen Form der Hand und sorgt dadurch für eine bessere Stärke und Haltbarkeit sowie hohen Komfort. Das Fasergarn sorgt für eine verringerte Flusenbildung für besonders sensiblen Anwendungen und lässt sich für eine längere Nutzung einfach waschen. Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, schützt vor dem Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastempfinden. Die Schaumbeschichtung optimiert die Atmungsaktivität des Handschuhs. Der Nitrilschaum verbessert die Griffsicherheit. Das elastische Strickbündchen bietet guten Halt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2299400-8
Werksnummer:
2120164780
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
8
Material:
Nitril
Produktart:
Polyamid, Nitril, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,746* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,46*
€ 88,6074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,13*
€ 87,0247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,62*
€ 82,8478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,77*
€ 80,6463
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,46*
€ 68,3774
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.