Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2030195 GRAIN DRIVER Gr. 8 Rindnarbenleder, weiß, Gummizug am Handrück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Honeywell 2030195 GRAIN DRIVER Gr. 8 Rindnarbenleder, weiß, Gummizug am Handrück
Honeywell 2030195 GRAIN DRIVER Gr. 8 Rindnarbenleder, weiß, Gummizug am Handrück
Honeywell 2030195 GRAIN DRIVER Gr. 8 Rindnarbenleder, weiß, Gummizug am Handrück
Artikel-Nr.:
     1955-2001098846
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2030195-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Lederhandschuh
Honeywell 2030195 GRAIN DRIVER Gr. 8

Rindnarbenleder, weiß, Gummizug am Handrücken
Länge ca. 250 mm
Stärke max. 1,2 mm
(2030195-8)
Lederhandschuh 5-Finger-Lederhandschuh im amerikanische Gunn-Schnitt mit Flügeldaumen. Gummizug am HandrückenNorm: EN 388 Farbe: Weiß Material: Rindnarbenleder Größen: 8 – 11 Länge: ca. 250 mm Schutzklasse: Kat. II Stärke: 0,8 – 1,2 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2030195-8
Werksnummer:
2120254380
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
8
Produktart:
Rindnarbenleder, weiß, Gummizug am Handr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 9,22* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,26*
€ 138,3494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,11*
€ 136,9809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,29*
€ 131,2451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,54*
€ 127,9726
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,20*
€ 109,718
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.