Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 88781 Gr.45 ARBORIST GTX S3 CI Forststiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 88781 Gr.45 ARBORIST GTX S3 CI Forststiefel
Elten 88781 Gr.45 ARBORIST GTX S3 CI Forststiefel
Elten 88781 Gr.45 ARBORIST GTX S3 CI Forststiefel
Artikel-Nr.:
     1955-2001052032
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     88781
EAN/GTIN:
     4030839254899
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ARBORIST GTX S3 - 88781

Hydrophobiertes Waterproof-Rindleder
GORE-TEX ® Klimamembran
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
Stahlkappe
Grobstollige PU/PU Sohle HERCULES
PU-Spitzenschutz
Nach EN ISO 17249 S3 SRC/CI, Schutzniveau 2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
88781
Werksnummer:
88781-45
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
45
Norm:
S3
Material:
Waterproof-Rindleder
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 128,44*
€ 151,50*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 128,99*
€ 151,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,53*
€ 151,76*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 126,42*
€ 153,69*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 139,83*
€ 168,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 168,45*
€ 200,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 160,35*
€ 190,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 151,41*
€ 180,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 145,70*
€ 173,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 139,83*
€ 166,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,53*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.