Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001051551 Herst.-Nr.: 72170 EAN/GTIN: 4030839223420 |
| |
|
| | |
| MOTION Air ESD S1 - 72170
Mikrofaser / Meshmaterial Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black TPU/PU Sohle TRAINERS Kunststoffkappe Nach EN ISO 20345 S1 SRC, Form A ESD-fähige Softvlies-Brandsohle Metall- und lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 72170 | Werksnummer: | 72170-46 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 46 | Norm: | S1 | Material: | Mikrofaser/Meshmaterial | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe elten s1 black, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,84* | € 76,45* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,06* | € 76,46* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 61,17* | € 77,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,46* | € 82,36* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,27* | € 82,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 65,46* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|