Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANNES Strickhaube Blau CRAFTLAND® 100% Acryl 2303 Gr.Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANNES Strickhaube Blau CRAFTLAND® 100% Acryl 2303 Gr.Universal
HANNES Strickhaube Blau CRAFTLAND® 100% Acryl 2303 Gr.Universal
HANNES Strickhaube Blau CRAFTLAND® 100% Acryl 2303 Gr.Universal
Artikel-Nr.:
     1955-2000456761
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2303
EAN/GTIN:
     4025888054156
Suchbegriffe:
Balaclava
Sturmhaube
Helm-Unterziehmütze
Helmhaube
Material 100% Polyacryl Farbe marine
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2303
Werksnummer:
2303
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0015-2303
Material:
CRAFTLAND® 100% ACRYL
Produktart:
Strickhaube
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 4,25*
1 Tag
103
1
€ 6,80*
ab € 3,15*
€ 5,01*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 5,28*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 3,63*
€ 5,71*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuberth
9049100031
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.