Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa SOLO PLUS 995 Gr. 6 30995416 Naturlatex, grün Einmalhandschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mapa SOLO PLUS 995 Gr. 6 30995416 Naturlatex, grün Einmalhandschuh
Mapa SOLO PLUS 995 Gr. 6 30995416 Naturlatex, grün Einmalhandschuh
Mapa SOLO PLUS 995 Gr. 6 30995416 Naturlatex, grün Einmalhandschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000453089
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     2199001160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Mapa SOLO PLUS 995 Gr. 6 30995416 Naturlatex, grün Box = 100 Stück Optimaler Hand- und Produktschutz bei Präzisionsarbeiten und kurzzeitigem Einsatz. Elastisches Material für hohe Flexibilität und Fingerfertigkeit. Hervorragendes Tastempfinden. Gekörnte Fingerspitzen für mehr Griffigkeit. Guter Sitz am Arm. Bequemes An- und Ausziehen. Flüssigkeitsdicht. Nicht geeignet für den längeren Kontakt mit Flüssigkeiten noch gegen mechanische Beanspruchungen. Kontakt mit Öl und Fett vermeiden.Norm: EN 374 Farbe: Grün Material: Naturlatex Größen: 6 – 9 Länge: ca. 245 mm Anwendung: Arbeiten in Gastgewerbe und Kantinen, Hantieren in Laboren, Herstellung von Arzneimitteln und Kosmetika, Handling von Kleinteilen, kleinere Reinigungsarbeiten mit hohem Verschmutzungsgrad, Routinearbeit in Krankenhäusern, Haarpflege Schutzklasse: Kat. III Stärke: ca. 0,1 mm Beschaffenheit: Glatt mit gekörnten Fingerspitzen, innen und außen chloriniert, Rollrand, beidhändig tragbar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2199001160
Werksnummer:
2199001160
Profil:
6
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
6
Material:
Naturlatex
Produktart:
Einmalhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Boxen (ab € 9,486* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,59*
€ 142,3121
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,45*
€ 140,9555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,08*
€ 134,5652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,12*
€ 129,8528
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,86*
€ 112,8834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.