Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa SOLO 992 Gr. 6 34992416 Naturlatex, gepudert Handschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mapa SOLO 992 Gr. 6 34992416 Naturlatex, gepudert Handschuh
Mapa SOLO 992 Gr. 6 34992416 Naturlatex, gepudert Handschuh
Mapa SOLO 992 Gr. 6 34992416 Naturlatex, gepudert Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000453077
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     992-6
EAN/GTIN:
     3245429924163
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Mapa SOLO 992 Gr. 6 30992416 Naturlatex, gepudert Box = 100 Stück Der richtige Schutz bei kurzzeitigem Einsatz und geforderter hoher Reinheit.Farbe: Natur Material: Naturlatex Größen: 6 – 9 Anwendung: Arbeiten im Labor, Herstellung von Arzneimitteln und Kosmetika, Handling von Kleinteilen und in der Elektroindustrie, Photoarbeiten, Routinearbeiten in Krankenhäusern, Grafikgewerbe, Haarpflege Schutzklasse: Kat. III Beschaffenheit: Glatt, innen gepudert, Rollrand, beidhändig tragbar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
992-6
Werksnummer:
2199010060
Profil:
6
Gewicht netto Kg:
0,780000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
6
Material:
Naturlatex
Produktart:
34992416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Boxen (ab € 4,432* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,49*
€ 69,6031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,58*
€ 66,1402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,01*
€ 64,2719
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,84*
€ 61,6896
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,32*
€ 52,7408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.