| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000451159 Herst.-Nr.: 2001615-8 EAN/GTIN: 3603835100593 |
| |
|
| | |
| Honeywell 2001615 Gr. 8 Deerfit LUXE Hirschleder Kälteschutz-Handschuh 3M-Thinsulate Lederhandschuh – feines schwarzes Wildleder, Thinsulate®-Futter, Gummizug am Handrücken. Der aus Veloursleder gefertigte Handschuh bietet eine natürliche Flexibilität. Die Thinsulate®-Einlage ist atmungsaktiv, nimmt keine Feuchtigkeit auf, sorgt für hervorragenden Kälteschutz und ist ultra-leicht. Der Gummizug sorgt für zusätzlichen Halt und verringert den thermischen Austausch. Die Griffsicherheit wird durch das geschliffene Wildleder verbessert. Durch die schwarze Farbe ist der Handschuh weniger schmutzempfindlich.Norm: EN 388, EN 407, EN 511 Farbe: Schwarz Material: Wildleder Größen: 7 – 11 Stärke: ca. 0,3 -0,5 mm Gewicht: ca. 119 g/ Paar Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2001615-8 | Werksnummer: | 2120254180 | Gewicht netto Kg: | 0,650000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 | Produktart: | Deerfit LUXE Hirschleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, lederhandschuh honeywell größe 8, thermohandschuh, thermohandschuh leder |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 176,16* | € 193,00* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 157,61* | € 195,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 15,761* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|