| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450741 Herst.-Nr.: 1007506 EAN/GTIN: 7312550075067 |
| |
|
| | |
| PULSAFE 100 7506 V-MAXX Chemie, Neopren-Bänder Fogban-Scheibe Acetat, klar Rahmen indirekt belüftet Vollsichtbrille mit hervorragender Rundumsicht, anatomisch geformt und mit flexiblem Rahmen sowie beweglicher Aufhängung der Bebänderung.Norm: EN 166 Rahmen: PVC, transparent Gewicht: ca. 110 g Anwendung: Industrie, Handwerk, Gewerbe, Labor Hinweis: Alle Modelle zertifiziert nach DIN EN 166 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1007506 | Werksnummer: | 1260162030 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Fogban-Scheibe Acetat, klar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,81* | € 13,60* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 11,41* | € 14,45* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,93* | € 14,70* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,75* | € 16,29* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,72* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|