| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1040936 Herst.-Nr.: 1007506 EAN/GTIN: 7312550075067 |
| |
|
| | |
| beschlagfrei = Nein Kratzresistent = Nein Scheibenfarbe = Klar Scheibenmaterial = Azetat UV Schutz = Nein Serie = V-MAXX EN 166 Schutzbrille = 3, 4, F Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein Belüftet = Ja
EN 166. V-MAXX-Chemie-Azetat-Schutzbrille. V-MAXX-Chemie-Schutzbrillen weisen einen sportlichen Stil auf und bieten Ihnen ein 180°-Sichtfeld. Die Schutzbrillen verfügen über eine FogBan-Beschichtung und ein Riemenstirnband aus Neopren. Vielseitige Schutzbrillen, die mit Korrektionsbrillen und halben Atemschutzmasken getragen werden können. Dank der elastischen Gurtsysteme können Sie die Schutzbrille mit einem Schutzhelm tragen. Spezielle Sicherheitsvorrichtungen bestehen darin, dass die Schutzbrille Schutz vor Schlägen bis 45 m/s bietet. MERKMALE und VORTEILE:. 180°-Sichtfeld Verzerrungsfrei Sportlicher Stil Rotierende Trageriemen Elastische Stirnband-Klammer aus Neopren Indirekt belüftet FogBan-Linse aus PC Klare Linse aus Azetat Kann mit Brille getragen werden Kann mit halber Atemschutzmaske getragen werden Kann mit Schutzhelmen getragen werden. SCHUTZ:. Schläge 45 m/s Allgemeiner Einsatz Chemie/Labor Gefährliche Flüssigkeiten Krankenhäuser Malen Beschlag Weitere Informationen: | | beschlagfrei: | Nein | Kratzresistent: | Nein | Scheibenfarbe: | Klar | Scheibenmaterial: | Azetat | UV Schutz: | Nein | Serie: | V-MAXX | EN 166 Schutzbrille: | 3, 4, F | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | Belüftet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 1040936, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, Honeywell Safety, 1007506, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,72* | € 13,13* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,95* | € 14,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,43* | € 15,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 11,91* | € 17,30* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 11,87* | € 19,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|