Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille V-Maxx®, AC, klar, FB, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5609128
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1007506
EAN/GTIN:
     7312550075067
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Kann mit den meisten Korrektionsbrillen und/oder den meisten Atemschutz-Halbmasken verwendet werden. Indirekte Belüftung und Spritzschutz, drehbare Kopfbandclips zur Anpassung beim Tragen von Schutzhelmen oder Gehörschutz, passt zu vielen unterschiedlichen Gesichtsformen, schlankes Rundum-Design für ein 180°-Sichtfeld mit ungehinderter Sicht, abziehbare Schutzfolien erhältlich, die die Lebensdauer der Sichtscheibe verlängern.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Vollsichtbrille
Material-Sichtscheibe:
Acetat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Beschlagfrei:
Ja
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
D1F
Rahmenfarbe:
klar
Rahmenkennzeichnung:
3.4.F
Beschichtung:
FogBan
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,69*
€ 13,10*
Lager 302
17
10
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 14,66*
1
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 15,76*
3 Tage
7
1
€ 6,80*
ab € 11,88*
€ 17,19*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 146,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.