| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000450586 Herst.-Nr.: 1002759 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PULSAFE 100 2759 Vistamax VNC Schutzbrille klar, FogBan, unbelüftet Vistamax VNC mit klarer und beschlagfreier Sichtscheibe zur Anwendung im Innenbereich, mit Alu-Kondensatoren als Wärmebrücke. Leistungsstarke Anti-Beschlagsbrille, ideal für sehr feuchte Umgebung. Antibeschlagsystem ohne Belüftung für hervorragenden Schutz gegen große und kleine Staubpartikel sowie Tröpfchen von Chemikalien.Rahmen: Unbelüftet Gewicht: ca. 150 g Sichtscheibe: Außen Acetat, innen PC, klar Anwendung: Medizin und Pharmazie, chemische Industrie, Petrochemie, Labor, Industrie allgemein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1002759 | Werksnummer: | 1120165100 | Gewicht netto Kg: | 1,560000 | Gewicht brutto Kg: | 1,560000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Acetat, PC, klar, FogBan, unbelüftet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,97* | € 11,96* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,45* | ab € 10,17* | € 12,02* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,18* | € 12,07* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 10,41* | € 12,39* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 11,04* | € 13,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|