Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000445586 Herst.-Nr.: G30CUY EAN/GTIN: 4046719272471 |
| |
|
| | |
| PELTOR G3000C GU Schutzhelm, gelb ABS-Kunststoff, Schweißband verkürzter Schirm Schutzhelm, belüftet, kurzer Schirm, Innenausstattung mit Kunststoffschweißband und Pinnlockverschluss, Uvicator™, Kopfbebänderung um 180° drehbar, um ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen, leicht abgerundete Design vermindert Verfangen in Kabeln oder Ästen, für widrige Anwendungsbedingungen.Norm:EN 397Material:UV-stabilisiertes ABSFarbe:Gelb Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | G30CUY | Werksnummer: | 1011180100 | Gewicht netto Kg: | 1,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Produktart: | ABS, Uvicator™, kurzer Schirm, Pinlock, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naturlederschweißband, Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, Industriehelm, Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, 3m peltor schutzhelm, arbeitsschutzhelm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 12,84* | € 16,06* | | | | Lager 1955 | | | | 20 | | € 5,99* | ab € 13,90* | € 17,24* | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 14,9985* | € 18,1485* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,24* | € 18,52* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 15,3655* | € 18,5355* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 344,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|