Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX PP-1_XL PP - Einweg-Overall mit Kapuze, 50 g/m²weiß,Gr.XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ASATEX PP-1_XL PP - Einweg-Overall mit Kapuze, 50 g/m²weiß,Gr.XL
ASATEX PP-1_XL PP - Einweg-Overall mit Kapuze, 50 g/m²weiß,Gr.XL
ASATEX PP-1_XL PP - Einweg-Overall mit Kapuze, 50 g/m²weiß,Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2000424797
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PP-1_XL
EAN/GTIN:
     4029201159214
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
50 g/m² atmungsaktiv Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze Gummizug in der Taille Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen Reißverschlussabdeckung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PP-1_XL
Werksnummer:
PP-1_XL
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
XL
Produktart:
Overall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 18,82*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 14,73*
€ 21,43*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.