Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX PP-1_XXL PP - Einweg-Overall mit Kapuze, 50 g/m²weiß,Gr.XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASATEX PP-1_XXL PP - Einweg-Overall mit Kapuze, 50 g/m²weiß,Gr.XXL
ASATEX PP-1_XXL PP - Einweg-Overall mit Kapuze, 50 g/m²weiß,Gr.XXL
ASATEX PP-1_XXL PP - Einweg-Overall mit Kapuze, 50 g/m²weiß,Gr.XXL
Artikel-Nr.:
     1955-2000423820
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PP-1_XXL
EAN/GTIN:
     4029201009991
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
50 g/m² atmungsaktiv Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze Gummizug in der Taille Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen Reißverschlussabdeckung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PP-1_XXL
Werksnummer:
PP-1_2XL
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
XXL
Produktart:
Overall
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 1,79*
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,34*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,95*
€ 4,57*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 13,57*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 89,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.