| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000422757 Herst.-Nr.: BTWS_7 EAN/GTIN: 4029201131425 |
| |
|
| | |
| weiß gebleicht Schichtel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | BTWS_7 | Werksnummer: | BTWS_7 | Länge netto mm: | 680,00 | Breite netto mm: | 270,00 | Höhe netto mm: | 470,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | PK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Groesse: | 7 | Produktart: | Baumwoll-Trikot-Handschuh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 600 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,28* | € 0,34* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 3,04008* | € 5,02008* | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,10008* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,25334* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|