Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000419587 Herst.-Nr.: 102442 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RUKO 102442 Flachsenker HSS mit Morsekegel und festem Führungszapfen Für Gewindekernloch. Für Gewinde M 22, Senkdurchmesser: 36,0 mm - Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit. HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm². Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-18-01-03 | HerstellerNr: | 102442 | Werksnummer: | 102442 | Gewicht netto Kg: | 0,670000 | Gewicht brutto Kg: | 0,670000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 41,32* | € 53,75* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 41,82* | € 54,54* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 43,39* | € 56,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 43,10* | € 57,00* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 51,55* | € 65,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|