Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 102442 Flachsenker DIN 373 M22 für Gewindekernloch HSS Schneidenanzahl 4 MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 102442 Flachsenker DIN 373 M22 für Gewindekernloch HSS Schneidenanzahl 4 MK
RUKO 102442 Flachsenker DIN 373 M22 für Gewindekernloch HSS Schneidenanzahl 4 MK
RUKO 102442 Flachsenker DIN 373 M22 für Gewindekernloch HSS Schneidenanzahl 4 MK
Artikel-Nr.:
     1955B-2000255606
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102442/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140004697
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker mit Morsekegel
Flachsenker mit Morsekegelschaft
Flachsenker DIN 373 M22 f.Gewindekernloch HSS Z.4 MK3 RUKO HSS · mit Morsekegel und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Gütegrad: für Gewindekernloch · Schneidenanzahl: 4
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
102442/RUKO
Werksnummer:
4000601835
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M22 für Gewindekernloch
Norm:
DIN 373
Produktart:
Flachsenker
Ausfuehrung:
Schneidenanzahl 4 MK3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 41,32*
€ 53,75*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 54,54*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,39*
€ 56,45*
1
€ 5,95*
ab € 43,10*
€ 57,00*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,72*
€ 57,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.