Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker DIN 373 M22 f.Gewindekernloch HSS Z.4 MK3 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000601835
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102442/RUKO
EAN/GTIN:
     4007140004697
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker mit Morsekegel
Flachsenker mit Morsekegelschaft
HSS · mit Morsekegel und festem Führungszapfen · Senkwinkel 180 ° · zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern · ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger SchnittgeschwindigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Gütegrad: für Gewindekernloch· Schneidenanzahl: 4
Weitere Informationen:
für Gewinde:
M22
Marke:
RUKO
Kopf-Ø:
36 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Schaftgröße:
MK3
Beschichtung:
unbeschichtet
Senkwinkel:
180 °
Norm:
DIN 373
Schneidstoff:
HSS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 41,32*
€ 53,75*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 54,54*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,39*
€ 56,45*
1
€ 5,95*
ab € 43,10*
€ 57,00*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,72*
€ 57,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.