Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsenker HSS mit Morsekegel und festem Führungszapfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
102428.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-102442
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102442
EAN/GTIN:
     4007140004697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
Flachsenker mit Morsekegel
Flachsenker mit Morsekegelschaft
Für Gewindekernloch. Für Gewinde M 22, Senkdurchmesser: 36,0 mm - Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern. Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guß, Bunt- und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
30
Zolltarifnummer::
82079091
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,670 kg
Ursprungsland::
BG
AA_txtval_techgroup_2|Senkwinkel:|°:
180 °
AA_txtval_techgroup_2|Schaft::
zylindrisch
AA_txtval_techgroup_2|Schneiden::
3
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
-
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Senker Nenn-Ø2:|mm:
36,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Senker Ø1:|mm:
19,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
205,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft-Ø3::
MK 3
AA_txtval_techgroup_3|Für Gewinde::
M 22
VA_standard|1024xy|1024xy|Gesamtlänge:|mm:
205,0
VA_standard|1024xy|1024xy|Gewinde:|:
M 22
VA_standard|1024xy|1024xy|Schaft-Ø d2:|mm:
MK 3
VA_standard|1024xy|1024xy|Senker d3:|mm:
36,0
VA_standard|1024xy|1024xy|Senker Nenn-Ø d1:|mm:
19,5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.