| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338658 Herst.-Nr.: 2098250 EAN/GTIN: 5010266006406 |
| |
|
| | |
| LOCTITE SF 7850 ist ein natürlicher Handreiniger ohne mineralölbasierte Lösungsmittel. Er reinigt die Hände mit einem aus Orangen gewonnenen Lösungsmittel. Dieser Handreiniger hat einen Zitrusduft und enthält keine künstlichen Duftstoffe. Die hautfreundliche, abrasiv wirkende Lotion enthält die Hautpflegesubstanzen Aloe Vera, Lanolin und Jojobaöl. Das Produkt reinigt ohne Wasser und entfernt Fett, Schmutz, Tinte, Flecken, Dichtungskitt. Es enthält extra feine Schleifpartikel für porentiefe Reinigungswirkung. Ihre Vorteile:• Auf Basis natürlicher Extrakte• Mineralölfrei• Biologisch abbaubar• Enthält hochwertige Hautpflegesubstanzen• Kann auch ohne Wasser verwendet werden• Entfernt festsitzenden Schmutz, Fett und Öl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2098250 | Werksnummer: | 2098250 | Profil: | 12x400 ML Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,471000 | Länge brutto mm: | 75,00 | Breite brutto mm: | 40,00 | Höhe brutto mm: | 220,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,471000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, loctite handreiniger, handreiniger, cremeseife zitrusduft |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,97* | € 9,46* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,44* | € 9,50* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,94* | € 9,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,08* | € 10,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,2925* | € 10,2725* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0186* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|