| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000327764 Herst.-Nr.: PASE25-XL-N EAN/GTIN: 4012802838985 |
| |
|
| | |
| INA PASE25-XL-N Stehlagereinheit, mit langem Fuß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PASE25-XL-N | Werksnummer: | 930100369 | Gewicht netto Kg: | 0,700000 | Breite brutto mm: | 70,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 130,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagereinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,39* | € 19,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,90* | € 24,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 18,29* | € 24,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 18,34* | € 24,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,51* | € 25,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 18,51* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|