| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000327493 Herst.-Nr.: PCJTY17 EAN/GTIN: 4012802823356 |
| |
|
| | |
| INA PCJTY17-XL Flanschlagereinheit, oval Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PCJTY17 | Werksnummer: | 930101223 | Gewicht netto Kg: | 0,350000 | Breite brutto mm: | 33,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 17,00 | Aussendurchmesser mm: | 99,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlager-Gehäuseeinhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, stehlager bohrung 17mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,08* | € 19,18* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,05* | € 19,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,82* | € 21,77* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,672* | € 22,652* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,64* | € 22,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,64* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|