| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326837 Herst.-Nr.: GG.FE08 EAN/GTIN: 4012802780420 |
| |
|
| | |
| INA GG.FE08 Flanschlagergehäuse, rund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GG.FE08 | Werksnummer: | 930101104 | Gewicht netto Kg: | 0,980000 | Breite brutto mm: | 26,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,980000 | Innendurchmesser mm: | 79,99 | Aussendurchmesser mm: | 145,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Flanschlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,3475* | € 26,2875* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,24* | € 26,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,79* | € 28,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|