| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326587 Herst.-Nr.: PHE35 EAN/GTIN: 4012802788341 |
| |
|
| | |
| INA PHE35-XL Spann-Gehäuseeinheit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PHE35 | Werksnummer: | 930100968 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Breite brutto mm: | 90,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 35,00 | Aussendurchmesser mm: | 122,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spann-Gehäuseeinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Y-Lagereinheit, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,19* | € 34,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,29* | € 39,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,93* | € 41,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,7765* | € 45,4765* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,85* | € 45,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|