| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326583 Herst.-Nr.: PHEY20 EAN/GTIN: 4012802806281 |
| |
|
| | |
| INA PHEY20-XL Spann-Gehäuseeinheit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PHEY20 | Werksnummer: | 930101922 | Gewicht netto Kg: | 0,540000 | Breite brutto mm: | 65,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,540000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 20,00 | Aussendurchmesser mm: | 91,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANN-GEHÄUSEEINHEIT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Y-Lagereinheit, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, spannlager id20mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 15,19* | € 20,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,53* | € 24,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,2495* | € 27,4095* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 20,53* | € 27,63* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,96* | € 42,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|