| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326459 Herst.-Nr.: PSHE55 EAN/GTIN: 4012802817478 |
| |
|
| | |
| INA PSHE55-XL Stehlagereinheit, mit kurzem Fuß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PSHE55 | Werksnummer: | 930100975 | Gewicht netto Kg: | 3,480000 | Breite brutto mm: | 125,00 | Gewicht brutto Kg: | 3,480000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 55,00 | Aussendurchmesser mm: | 150,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,43* | € 58,00* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,95* | € 58,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 55,03* | € 65,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 54,70* | € 65,99* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 63,50* | € 75,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|