| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326454 Herst.-Nr.: PSHEY20-XL-N EAN/GTIN: 4012802808230 |
| |
|
| | |
| INA PSHEY20-N Stehlagereinheit, mit kurzem Fuß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PSHEY20-XL-N | Werksnummer: | 930101376 | Gewicht netto Kg: | 0,480000 | Breite brutto mm: | 64,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,480000 | Innendurchmesser mm: | 20,00 | Aussendurchmesser mm: | 65,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagereinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, stehlager ina, stehlager, spannlager id20mm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,96* | € 22,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,22* | € 22,45* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,13* | € 26,09* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 19,408* | € 26,408* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,34* | € 26,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,34* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|