| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326414 Herst.-Nr.: PSHEY60-XL-N EAN/GTIN: 4012802802566 |
| |
|
| | |
| INA PSHEY60-N Stehlagereinheit, mit kurzem Fuß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PSHEY60-XL-N | Werksnummer: | 930101383 | Gewicht netto Kg: | 3,770000 | Breite brutto mm: | 140,00 | Gewicht brutto Kg: | 3,770000 | Innendurchmesser mm: | 60,00 | Aussendurchmesser mm: | 150,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagereinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, stehlager bohrung60 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,46* | € 77,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,92* | € 83,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 77,38* | € 92,51* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 112,61* | € 126,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 113,71* | € 128,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|