| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326057 Herst.-Nr.: RME45 EAN/GTIN: 4012802804515 |
| |
|
| | |
| INA RME45-XL Flanschlagereinheit, rund Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RME45 | Werksnummer: | 930100670 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Breite brutto mm: | 56,50 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 45,00 | Aussendurchmesser mm: | 155,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | FLANSCHLAGER-GEHÄUSEEINH. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager, flanschlagergehäuse innendurchmesser 45mm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,26* | € 61,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 50,35* | € 61,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 53,56* | € 65,26* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 54,2075* | € 66,0575* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 88,18* | € 101,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 88,18* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|