| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000325960 Herst.-Nr.: RASEY20-N EAN/GTIN: 4012802798012 |
| |
|
| | |
| INA RASEY20-N Stehlagereinheit, mit langem Fuß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RASEY20-N | Werksnummer: | 930100567 | Gewicht netto Kg: | 0,580000 | Breite brutto mm: | 64,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,580000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 20,00 | Aussendurchmesser mm: | 130,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | STEHLAGER-GEHÄUSEEINHEIT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager ina, stehlager |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,84* | € 17,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,31* | € 21,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,34* | € 21,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,754* | € 21,644* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,64* | € 22,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|