| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000324489 Herst.-Nr.: RTUE25-XL EAN/GTIN: 4012802793802 |
| |
|
| | |
| INA RTUE25-XL Spann-Gehäuseeinheit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RTUE25-XL | Werksnummer: | 930100710 | Gewicht netto Kg: | 1,070000 | Breite brutto mm: | 90,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,070000 | Innendurchmesser mm: | 25,00 | Aussendurchmesser mm: | 98,50 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spann-Gehaeuseeinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, flanschlager innendurchmesser 25 mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,12* | € 31,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,40* | € 32,21* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,2225* | € 36,4125* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,11* | € 36,65* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 32,61* | € 41,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|