| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000324470 Herst.-Nr.: RTUE40 EAN/GTIN: 4012802793642 |
| |
|
| | |
| INA RTUE40-XL Spann-Gehäuseeinheit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RTUE40 | Werksnummer: | 930100713 | Gewicht netto Kg: | 2,500000 | Breite brutto mm: | 115,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,500000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 40,00 | Aussendurchmesser mm: | 141,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spann-Gehäuseeinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, flanschlager innen-ø 40mm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,93* | € 56,96* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,91* | € 58,04* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,791* | € 58,841* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 47,54* | € 60,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 67,85* | € 83,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|