| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000324460 Herst.-Nr.: RTUEY75 EAN/GTIN: 4012802824025 |
| |
|
| | |
| INA RTUEY75-XL Spann-Gehäuseeinheit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RTUEY75 | Werksnummer: | 930101373 | Gewicht netto Kg: | 6,370000 | Breite brutto mm: | 166,00 | Gewicht brutto Kg: | 6,370000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 75,00 | Aussendurchmesser mm: | 214,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANN-GEHÄUSEEINHEIT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelrollenlager, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,50* | € 191,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 173,11* | € 191,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 174,0185* | € 191,8285* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 176,14* | € 193,97* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 284,83* | € 309,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|