| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000323801 Herst.-Nr.: TASE30-XL-N EAN/GTIN: 4012802799217 |
| |
|
| | |
| INA TASE30-N Stehlagereinheit, mit langem Fuß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | TASE30-XL-N | Werksnummer: | 100072858 | Gewicht netto Kg: | 1,120000 | Breite brutto mm: | 82,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,120000 | Innendurchmesser mm: | 30,00 | Aussendurchmesser mm: | 158,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagereinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,66* | € 45,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 51,63* | € 67,07* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,33* | € 80,86* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,18* | € 170,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|