Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge,305mm D27113-QS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge,305mm D27113-QS
DeWalt Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge,305mm D27113-QS
DeWalt Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge,305mm D27113-QS
Artikel-Nr.:
     1955-2000153682
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D27113-QS
EAN/GTIN:
     5035048332818
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
D 27113305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge• Kombinationssäge mit Tisch-, Kapp- und Gehrungsfunktion• Maximierte Sicherheit und Schnittlinien-Sichtbarkeit durch innovatives Schutzhauben-Design• XPS Schnittlinien-Anzeige für hervorragende Sichtbarkeit der Schnittlinie• Voll justierbare Edelstahl-Rastungen für akkurates Arbeiten• Leistungsstarker 1.600 Watt Motor ermöglicht eine Vielzahl verschiedener Anwendungen• Leichtgewichtig und problemlos transportierbar• Plangefräster Säge- und Drehtisch garantieren perfekte Schnittergebnisse• Extra hoher, verstellbarer Werkstückanschlag für optimale Werkstückpositionierung• Einzigartiges Design für exzellente Sichtbarkeit des Schnittbereichs bei allen EinstellungenSerienmäßiger Lieferumfang• XPS Schnittlinien-Anzeige• Sägeblatt• Sägeblatt-Schutzhaube• Parallelanschlag, Schiebestock• Innensechskant-Schlüssel, MontagewerkzeugAufnahmeleistung 1.600 WattAbgabeleistung 1.030 WattLeerlaufdrehzahl 3.300 min-1Gehrungseinstellungen (links/rechts) 50°Neigungseinstellung (links) 48°Max. Schnittbereich bei 90°/90° Block 160 x 85 mmMax. Schnittbereich bei 90°/90° Panel 180 x 40 mmMax. Schnittbereich bei 45°/90° 110 x 85 mmMax. Schnittbereich bei 90°/45° 160 x 55 mmMax. Schnittbereich bei 45°/45° 110 x 55 mmMax. Schnitttiefe bei 90° als Tischsäge 51 mmSägeblattmaße 305 x 30 mmAbmessungen (H x L x T) 485 x 500 x 600 mmGewicht 19,5 kg
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
eClassID:
21-05-11-90
HerstellerNr:
D27113-QS
Werksnummer:
D27113-QS
Länge netto mm:
0,56
Breite netto mm:
0,66
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
24,400000
Gewicht brutto Kg:
24,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,99*
€ 788,24*
Frei Haus
ab € 741,70*
€ 792,02*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,38*
€ 799,69*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,34*
€ 810,14*
Lager 1955
10
Frei Haus
ab € 927,34*
€ 1.002,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,16*
€ 1.192,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,89*
€ 1.157,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,96*
€ 1.120,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 935,07*
€ 1.112,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,34*
€ 1.103,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 174,66*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 50,22*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 139,84*
Zubehör
DeWalt
DE7400-XJ
ab € 146,31*
Zubehör
DeWalt
DT4288-QZ
ab € 64,37*
Zubehör
DeWalt
DT4331-QZ
ab € 64,10*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,66*
Zubehör
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 113,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.