| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000091605 Herst.-Nr.: R.209 EAN/GTIN: 3148510525907 |
| |
|
| | |
| Facom R.209 Verlaengerung 1/4" 55mm Verlängerung Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") 55 mm Produktstärken: glanzverchromt Mit Verbindungsstück R.245 auch einsetzbar mit Bits Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | R.209 | Werksnummer: | R.209 | Gewicht netto Kg: | 0,024000 | Gewicht brutto Kg: | 0,024000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | „Radio"-Serie 1/4'' |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,12* | € 7,37* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,19* | € 7,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,71* | € 8,30* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,91* | € 8,50* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,98* | € 18,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|