| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085060 Herst.-Nr.: 1262H.125 EAN/GTIN: 3148517724730 |
| |
|
| | |
| Facom 1262H.125 Faeustel mit Hickory-Stiel 1250 g 43 mm Fäustel mit abgerundeten Kanten Hickory-Stiel Schlagfläche ca. 43 x 43 mm Produktstärken: Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme: 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1262H.125 | Werksnummer: | 1262H.125 | Gewicht netto Kg: | 1,410000 | Gewicht brutto Kg: | 1,410000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hämmer - Fäustel - Holzhämmer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,77* | € 31,44* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,57* | € 31,59* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,64* | € 32,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 26,26* | € 35,59* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,27* | € 42,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|