| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3006427 Herst.-Nr.: 1262H.125 EAN/GTIN: 3148517724730 |
| |
|
| | |
| Hammerart = Fäustel Griff-Material = Eschenholz Gewicht = 1.250kg
Hammer. Dieser Knüpfel besteht aus Kohlenstoffstahl. Diese Schmiedelegierung erweitert Werkzeugleistung und Lebensdauer.Die Schlagseiten sind flach und abgeschrägt, und der Griff ist aus Esche. Die Knüpfel sind besonders verwendungssicher dank einem hölzernen und einem metallenen Ende.Modell: 1250 g Weitere Informationen: | | Hammerart: | Fäustel | Griff-Material: | Eschenholz | Gewicht: | 1.250kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fäustel, 3006427, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, Facom, 1262H125, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,77* | € 30,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,59* | € 31,55* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,66* | € 32,27* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,32* | € 35,55* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,24* | € 42,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|