| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085059 Herst.-Nr.: 1262H.100SR EAN/GTIN: 3148518676328 |
| |
|
| | |
| Facom 1262H.100SR Faeustel funkenfrei Schlagflaeche 80 mm Fäustel, deutsches Modell funkenfrei Hickory-Stiel Schlagfläche ca. 80 x 80 mm Produktstärken: Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung Zu Ihrer Sicherheit verwendet FACOM Stiele aus Holz, die jegliche Funkenbildung unterdrücken. Die Schlagflächen der Hämmer sind speziell ohne scharfe Kanten konstruiert, um jegliche Gefahr von Funkenflug zu verhindern Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1262H.100SR | Werksnummer: | 1262H.100SR | Gewicht netto Kg: | 1,134000 | Gewicht brutto Kg: | 1,134000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Funkefreie-Schlagwerkzeuge | Ausfuehrung: | funkenfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,30* | € 130,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,60* | € 137,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,15* | € 149,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,95* | € 159,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 135,70* | € 168,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|